Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442653
Cod. Produttore
1442653
Cod. EAN
8032887029258

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T in salita 150x80 IX
Descrizione del produttore: Derivazione a T in salita con dimensioni 100x80, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e performance costanti nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente e ordinata dei cavi, contribuisce a mantenere l’impianto organizzato e funzionale. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e l’accesso ai punti di derivazione, ottimizzando lo spazio disponibile. Questo componente è essenziale per sistemi elettrici che necessitano di soluzioni pratiche e di alta qualità.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione a T in salita 100x80 derivatore cavi impianti elettrici professionale resistente