Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042452
Cod. Produttore
1042452
Cod. EAN
8032887010607

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 100x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a T in discontinuità con dimensioni 80x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e sicure, questo componente facilita la distribuzione e il collegamento dei cavi in modo ordinato ed efficiente. La sua struttura robusta assicura stabilità e protezione nelle installazioni, rendendolo un elemento essenziale per impianti elettrici professionali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a T 80x80 mm zincata per impianti elettrici professionali