Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1742452
Cod. Produttore
1742452
Cod. EAN
8032887035341

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 100x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione a T in disco di dimensioni 80x80, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e sicure. Progettata per facilitare la distribuzione e la derivazione dei cavi, garantisce un’installazione semplice e una lunga durata nel tempo. Questo componente è realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, adatto a impianti elettrici professionali che necessitano di soluzioni efficienti e performanti.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione a T in disco 80x80 ZF per impianti elettrici professionali affidabile e durevole