Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142452
Cod. Produttore
1142452
Cod. EAN
8032887017965

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 100x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione a T in discontinuità con dimensioni 80x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e sicure. Progettata per facilitare la distribuzione e la gestione dei circuiti elettrici, garantisce una perfetta integrazione nei sistemi di cablaggio. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durabilità e prestazioni costanti nel tempo, rendendola una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione T discontinuità 80x80 mm per impianti elettrici professionali