Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442452
Cod. Produttore
1442452
Cod. EAN
8032887028947

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 100x80 IX
Descrizione del produttore: Derivazione a T per impianti elettrici, progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura un'ottima conduzione elettrica e resistenza nel tempo. Le dimensioni compatte 80x80 facilitano l'installazione anche in spazi ridotti, rendendola ideale per applicazioni di distribuzione elettrica. Questo componente è indispensabile per realizzare derivazioni precise e stabili in impianti civili e industriali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione a T per impianti elettrici 80x80 alta affidabilità distribuzione civile e industriale