Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042458
Cod. Produttore
1042458
Cod. EAN
8032887010669

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 600x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a T in disco con dimensioni 500x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e stabili, offre facilità di installazione e affidabilità nelle derivazioni di impianti. La struttura robusta assicura un’ottima conduttività e protezione contro la corrosione, rendendo questo componente adatto a diversi ambienti e condizioni operative.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a T in disco 500x80 mm zincata per impianti elettrici robusta e durevole