Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142458
Cod. Produttore
1142458
Cod. EAN
8032887018023

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 600x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione a T per impianti elettrici, realizzata in materiale isolante resistente e dimensionata per una sezione di 500x80 mm. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi di distribuzione elettrica, assicura prestazioni ottimali e durature. Ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di conduzione e facilità di installazione.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione a T isolante 500x80 mm per impianti elettrici distribuzione alta capacità