Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442458
Cod. Produttore
1442458
Cod. EAN
8032887029005

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 600x80 IX
Descrizione del produttore: Derivazione a T in discesa con dimensioni di 500x80 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una connessione sicura e durevole all’interno degli impianti elettrici, facilitando la distribuzione e diramazione dei cavi. Questo componente è ideale per installazioni che necessitano di una gestione ordinata e funzionale dei circuiti elettrici, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nell’utilizzo.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione T discesa 500x80 mm per impianti elettrici distribuzione cavi