Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042506
Cod. Produttore
1042506
Cod. EAN
8032887013202

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T in disc.600x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica compatta e affidabile con dimensioni di 500x100 mm, progettata per garantire una distribuzione efficiente dell'energia. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo, ideale per installazioni elettriche professionali. Il design compatto facilita l'integrazione in impianti di varie dimensioni, offrendo prestazioni costanti e protezione ottimale dei circuiti.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione elettrica compatta 500x100 mm per impianti professionali