Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042457
Cod. Produttore
1042457
Cod. EAN
8032887010652

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 500x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a T in discesa con dimensioni 400x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, assicura un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni, facilitando la distribuzione dei cavi in modo ordinato e protetto. Adatta per impianti che richiedono componenti robusti e performanti.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a T discesa 400x80 mm zincata per impianti elettrici robusti