Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1242457
Cod. Produttore
1242457
Cod. EAN
8032887023041

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 500x80 VG
Descrizione del produttore: Derivazione a T per impianti elettrici, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per la distribuzione dell’energia in sistemi a 400x80 mm. Questo componente assicura una connessione stabile e duratura, facilitando le operazioni di manutenzione e ampliamento degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni industriali e civili, offre elevate prestazioni e protezione contro le interferenze elettriche.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

numero RAL

7035

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione a T per impianti elettrici 400x80 mm distribuzione energia industriale e civile