Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142457
Cod. Produttore
1142457
Cod. EAN
8032887018016

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 500x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione a T in discesa con dimensioni 400x80 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni robuste e affidabili. Progettata per garantire facilità di installazione e connessione sicura, questa derivazione è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Adatta a diverse applicazioni elettriche, offre prestazioni ottimali nel collegamento e nella distribuzione dei cavi, supportando efficacemente la gestione dei flussi elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione a T discesa 400x80 mm per impianti elettrici robusti e affidabili