Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042505
Cod. Produttore
1042505
Cod. EAN
8032887013196

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T in disc.500x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a disco modello S5 con dimensioni 400x100 mm e finitura zincata. Progettata per garantire un’elevata resistenza e durata nel tempo, questa derivazione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e affidabili. La struttura in acciaio zincato assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti con condizioni difficili. Grazie alle sue caratteristiche dimensionali e al materiale utilizzato, questa derivazione facilita l’installazione e la gestione dei collegamenti elettrici in modo sicuro e efficiente.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a disco S5 400x100 mm acciaio zincato per applicazioni elettriche robuste