Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042456
Cod. Produttore
1042456
Cod. EAN
8032887010645

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 400x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a T in discesa con dimensioni compatte di 300x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l’installazione nei sistemi elettrici, assicura un’efficace distribuzione della corrente con elevata affidabilità. Ideale per applicazioni che richiedono connessioni robuste e sicure, questo componente elettrico facilita la gestione e la derivazione dei cavi, mantenendo un’ottima protezione contro agenti esterni e usura.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a T discesa 300x80 mm zincata per impianti elettrici robusti