Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1742456
Cod. Produttore
1742456
Cod. EAN
8032887035389

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 400x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione a T in discesa con dimensioni compatte di 300x80 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una connessione sicura e duratura negli impianti elettrici, ottimizzando la distribuzione dell’energia. Adatta per utilizzi in ambito industriale e civile, questa derivazione offre prestazioni elevate e sicurezza grazie alla sua struttura robusta e funzionale.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione a T in discesa 300x80 mm compatta per impianti elettrici industriali e civili