Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1242456
Cod. Produttore
1242456
Cod. EAN
8032887023034

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 400x80 VG
Descrizione del produttore: Derivazione a T in discesa con dimensioni 300x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione efficiente dei cavi. Realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Adatta per impianti elettrici industriali e civili, facilita la gestione e il collegamento dei conduttori in modo ordinato e sicuro.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

numero RAL

7035

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione a T discesa 300x80 mm per impianti elettrici industriali e civili