Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142456
Cod. Produttore
1142456
Cod. EAN
8032887018009

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 400x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione a T in discesa con dimensioni 300x80, ideale per impianti elettrici di distribuzione. Realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile, questa derivazione è adatta per l'integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando efficienza e durata nel tempo. La struttura ottimizzata facilita l'installazione e la manutenzione, rendendo il componente una soluzione funzionale per applicazioni elettriche professionali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione T in discesa 300x80 per impianti elettrici distribuzione professionale