Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442456
Cod. Produttore
1442456
Cod. EAN
8032887028985

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 400x80 IX
Descrizione del produttore: Derivazione a T in discesa con dimensioni 300x80, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Progettata per facilitare l’installazione e assicurare un collegamento stabile e duraturo nelle reti di distribuzione elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione T in discesa 300x80 per impianti elettrici connessioni sicure e durature