Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1742504
Cod. Produttore
1742504
Cod. EAN
8032887035457

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T in disc. 400x100 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica compatta e affidabile con dimensioni di 300x100 mm, progettata per garantire una distribuzione efficiente dell'energia. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per installazioni elettriche professionali. La configurazione consente una connessione sicura e ordinata, facilitando la gestione dei circuiti e migliorando la sicurezza degli impianti. Adatta per applicazioni dove è richiesta una derivazione precisa e stabile, contribuisce a mantenere l'efficienza energetica e la funzionalità degli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione elettrica compatta 300x100 mm per impianti professionali alta efficienza