Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042455
Cod. Produttore
1042455
Cod. EAN
8032887010638

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 300x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a T in scatola di derivazione di dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un punto di diramazione sicuro e protetto, offre facilità di montaggio e protezione affidabile per i collegamenti elettrici. Adatta per impieghi in ambienti industriali e civili, assicura un'ottima gestione dei cavi e una distribuzione efficiente della corrente.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a T scatola zincata 200x80 mm per impianti elettrici industriali e civili