Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1242455
Cod. Produttore
1242455
Cod. EAN
8032887023027

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 300x80 VG
Descrizione del produttore: Derivazione a T in discesa con dimensioni 200x80, ideale per impianti elettrici di distribuzione. Realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Perfetta per applicazioni che richiedono una derivazione stabile e durevole, assicurando un'efficiente gestione dei cavi e una facile installazione.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

numero RAL

7035

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione a T discesa 200x80 per impianti elettrici distribuzione resistente e sicura