Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142455
Cod. Produttore
1142455
Cod. EAN
8032887017996

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 300x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione a T in disco con dimensioni 200x80, progettata per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e sicure. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata nel tempo e prestazioni elevate nei sistemi di distribuzione elettrica. Ideale per installazioni che necessitano di componenti robusti e di facile montaggio, assicura un'efficace gestione del flusso elettrico mantenendo elevati standard di sicurezza.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione a T in disco 200x80 per impianti elettrici robusti e sicuri