Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442455
Cod. Produttore
1442455
Cod. EAN
8032887028978

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 300x80 IX
Derivazione a T in discesa con dimensioni di 200x80 millimetri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e sicure. Progettata per garantire una distribuzione efficiente dei cavi, questa derivazione offre robustezza e facilità di installazione, rendendola adatta a impianti elettrici di vario tipo. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e protezione ottimale per le connessioni interne.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Deriv. T in disc. 200x80 IX