Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042454
Cod. Produttore
1042454
Cod. EAN
8032887010621

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 200x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a T in scatola di derivazione di dimensioni 150x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l'installazione elettrica, permette una distribuzione sicura e ordinata dei cavi, facilitando le connessioni in impianti elettrici. Adatta per ambienti che richiedono protezione e affidabilità, questa scatola di derivazione combina funzionalità e robustezza, assicurando un’efficace gestione delle linee elettriche.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a T scatola zincata 150x80 mm per impianti elettrici robusta e sicura