Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1242454
Cod. Produttore
1242454
Cod. EAN
8032887023010

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 200x80 VG
Descrizione del produttore: Derivazione a T in discesa con dimensioni 150x80, realizzata per applicazioni elettriche di distribuzione e collegamento. Questo componente garantisce affidabilità e facilità di installazione, assicurando una connessione sicura e stabile nei sistemi elettrici. Ideale per impianti che richiedono una derivazione robusta e di qualità, contribuisce a mantenere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto elettrico.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

numero RAL

7035

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione a T discesa 150x80 per impianti elettrici distribuzione collegamento robusta