Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142454
Cod. Produttore
1142454
Cod. EAN
8032887017989

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 200x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione a T in discontinuità di dimensioni 150x80, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. Progettata per facilitare la distribuzione e la gestione dei cavi, garantisce efficienza e praticità nell’installazione. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e performance elevate negli impianti elettrici. Adatta a diversi contesti di utilizzo, combina funzionalità e robustezza per supportare le esigenze di derivazione in modo ottimale.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione a T discontinua 150x80 per impianti elettrici distribuzione cavi robusta