Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042453
Cod. Produttore
1042453
Cod. EAN
8032887010614

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 150x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a T in disco con dimensioni 100x80, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e sicure, questo componente assicura un'installazione stabile e una distribuzione efficace della corrente. Progettato per integrarsi facilmente nei sistemi elettrici, offre una soluzione robusta per derivazioni in impianti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a T in disco 100x80 zincata per impianti elettrici industriali e civili