Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142453
Cod. Produttore
1142453
Cod. EAN
8032887017972

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 150x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione a T in discesa con dimensioni 100x80, ideale per impianti elettrici che richiedono connessioni sicure e affidabili. Progettata per facilitare la distribuzione dei cavi in modo ordinato, garantisce resistenza e durata nel tempo. Adatta per installazioni di materiale elettrico, assicura un collegamento efficiente e stabile, contribuendo a mantenere l’integrità dell’impianto.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione T discesa 100x80 per impianti elettrici connessioni sicure affidabili