Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442453
Cod. Produttore
1442453
Cod. EAN
8032887028954

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T in disc. 150x80 IX
Descrizione del produttore: Derivazione a T in discesa con dimensioni 100x80, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e sicure. Progettata per facilitare la distribuzione e il collegamento dei cavi, garantisce resistenza e durata nel tempo. Questo componente è essenziale per l'installazione di impianti elettrici efficienti, assicurando un passaggio ordinato e protetto dei conduttori. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto a diversi contesti di utilizzo professionale.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione T discesa 100x80 per impianti elettrici connessioni sicure e durature