Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042552
Cod. Produttore
1042552
Cod. EAN
8032887010683

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 100x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica compatta e resistente, progettata per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una protezione efficace e una lunga durata nel tempo. Le dimensioni 80x80 facilitano l’installazione in spazi ridotti, mentre la finitura zincata offre una resistenza superiore alla corrosione. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, questo componente è essenziale per la distribuzione e la gestione dell’energia elettrica in modo efficiente e sicuro.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione elettrica compatta zincata 80x80 per impianti civili e industriali