Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142552
Cod. Produttore
1142552
Cod. EAN
8032887018115

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 100x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica compatta e funzionale con dimensioni 80x80, ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni affidabili e di facile installazione. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle connessioni. Progettata per assicurare un collegamento stabile e sicuro, contribuisce a un'efficiente distribuzione dell'energia elettrica. Adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico, offre praticità e robustezza in un formato compatto.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione elettrica compatta 80x80 resistente per impianti elettrici sicuri e affidabili