Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042559
Cod. Produttore
1042559
Cod. EAN
8032887010751

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh.100x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivatore S5 con dimensioni di 600x80 mm, realizzato in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, assicura una distribuzione efficiente e sicura delle connessioni. La struttura robusta e la finitura zincata lo rendono ideale per ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e protezione contro la corrosione.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivatore S5 zincato 600x80 mm per impianti elettrici industriali