Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042558
Cod. Produttore
1042558
Cod. EAN
8032887010744

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 600x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivatore a disco della serie S5, con dimensioni di 500x80 mm, realizzato in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, assicura un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi di distribuzione. La sua struttura robusta permette un'installazione semplice e stabile, ideale per ambienti industriali e civili che richiedono componenti di alta qualità per la gestione dell'energia elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivatore a disco S5 500x80 mm zincato per impianti elettrici industriali e civili