Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142558
Cod. Produttore
1142558
Cod. EAN
8032887018177

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 600x80 VB
Descrizione del produttore: Derivatore a disco S5 con dimensioni di 500x80 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per sistemi di distribuzione elettrica. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione, garantendo performance ottimali in ambienti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivatore a disco S5 500x80 mm per distribuzione elettrica industriale e civile