Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1042606
Cod. Produttore
1042606
Cod. EAN
8032887013271

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 600x100 Z
Descrizione del produttore: Derivatore a disco S5 con dimensioni di 500x100 mm, realizzato in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Progettato per applicazioni elettriche, assicura un'installazione sicura e affidabile, facilitando la distribuzione e il collegamento dei circuiti. La sua struttura robusta lo rende ideale per ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivatore a disco S5 500x100 mm zincato per impianti elettrici industriali