Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042557
Cod. Produttore
1042557
Cod. EAN
8032887010737

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 500x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica S5 in acciaio zincato, con dimensioni di 400x80 mm, progettata per garantire resistenza e durata nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per realizzare connessioni sicure e affidabili in impianti industriali e civili, offrendo stabilità e protezione contro la corrosione. La sua struttura robusta facilita il montaggio e la gestione dei cablaggi, assicurando un'elevata efficienza operativa.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione elettrica S5 acciaio zincato 400x80 mm per impianti industriali e civili