Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1742557
Cod. Produttore
1742557
Cod. EAN
8032887035549

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 500x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivatore a disco S5 con dimensioni 400x80 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e resistenza. Realizzato con materiali di qualità, garantisce una connessione sicura e stabile nei sistemi di distribuzione elettrica. Ideale per installazioni che necessitano di componenti robusti e performanti, assicura efficienza e durata nel tempo.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivatore a disco S5 400x80 mm per distribuzione elettrica alta affidabilità