Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1242557
Cod. Produttore
1242557
Cod. EAN
8032887023195

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 500x80 VG
Descrizione del produttore: Derivatore a disco per installazioni elettriche, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura robustezza e durata nel tempo. Le dimensioni di 400x80 mm lo rendono adatto a diverse applicazioni nell'ambito degli impianti elettrici, offrendo un'efficace distribuzione e gestione dei circuiti. Ideale per professionisti che cercano componenti resistenti e funzionali per sistemi elettrici di media e grande portata.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

numero RAL

7035

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivatore a disco S5 400x80 mm per impianti elettrici distribuzione circuiti robusto