Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142557
Cod. Produttore
1142557
Cod. EAN
8032887018160

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 500x80 VB
Descrizione del produttore: Derivatore a disco S5 con dimensioni 400x80 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e sicurezza nell’installazione. Ideale per l’uso in impianti elettrici, assicura una connessione stabile e performante.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivatore a disco S5 400x80 mm per impianti elettrici alta affidabilità