Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042605
Cod. Produttore
1042605
Cod. EAN
8032887013264

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh.500x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivatore a disco S5 con dimensioni 400x100 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nelle installazioni. Ideale per la distribuzione e la gestione efficiente dell’energia elettrica in impianti industriali e civili. La sua struttura compatta e funzionale facilita l’integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando prestazioni ottimali e facilità di manutenzione.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivatore a disco S5 400x100 mm per distribuzione energia impianti industriali e civili