Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042556
Cod. Produttore
1042556
Cod. EAN
8032887010720

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 400x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivatore a disco sagomato in acciaio zincato, dimensioni 300x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. Progettato per garantire una connessione sicura e duratura nei sistemi di distribuzione elettrica, offre facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Questo componente è adatto per impianti industriali e civili, assicurando prestazioni elevate grazie alla qualità dei materiali utilizzati.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivatore a disco sagomato 300x80 mm acciaio zincato per impianti elettrici industriali e civili