Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1742556
Cod. Produttore
1742556
Cod. EAN
8032887035532

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 400x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivatore a disco con dimensioni 300x80 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza nell'installazione. Ideale per distribuzione e derivazione di circuiti elettrici in impianti professionali, offre una soluzione compatta e funzionale per la gestione efficiente dei cablaggi.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivatore a disco 300x80 mm per distribuzione circuiti elettrici impianti professionali