Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1242556
Cod. Produttore
1242556
Cod. EAN
8032887023188

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 400x80 VG
Descrizione del produttore: Derivatore a disco con sigillatura, dimensioni 300x80 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e sicurezza nelle installazioni. Ideale per la distribuzione e la protezione dei circuiti elettrici, offre facilità di montaggio e manutenzione. La sua struttura compatta e robusta assicura una perfetta integrazione negli impianti elettrici, ottimizzando lo spazio e migliorando l'efficienza operativa.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

numero RAL

7035

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivatore a disco sigillato 300x80 mm per distribuzione e protezione circuiti elettrici