Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142556
Cod. Produttore
1142556
Cod. EAN
8032887018153

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 400x80 VB
Descrizione del produttore: Derivatore a disco S5 con dimensioni di 300x80 mm, progettato per applicazioni nel campo dell'impiantistica elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, offre un'installazione sicura e affidabile. Questo componente è ideale per la distribuzione e la derivazione di circuiti elettrici, assicurando un collegamento stabile e performante nelle reti elettriche. La sua struttura compatta facilita l'inserimento in spazi ridotti senza compromettere l'efficienza operativa.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivatore a disco S5 300x80 mm per impiantistica elettrica distribuzione circuiti