Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442556
Cod. Produttore
1442556
Cod. EAN
8032887029135

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 400x80 IX
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica S5 in resina autoestinguente, con dimensioni compatte di 300x80 mm. Progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile negli impianti elettrici, offre elevate prestazioni di isolamento e resistenza meccanica. Ideale per connessioni e derivazioni in sistemi elettrici, assicura protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, facilitando la distribuzione efficiente dell'energia. La sua struttura robusta e il materiale di qualità contribuiscono a una lunga durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione elettrica S5 resina autoestinguente compatta 300x80 mm per impianti elettrici