Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042604
Cod. Produttore
1042604
Cod. EAN
8032887013257

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh.400x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivatore a scatola liscia con dimensioni di 300x100 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'installazione sicura e ordinata. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e affidabilità nell'organizzazione dei collegamenti elettrici. Ideale per l'uso in impianti elettrici civili e industriali, assicura facilità di montaggio e manutenzione.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivatore scatola liscia 300x100 mm per impianti elettrici civili e industriali