Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1742604
Cod. Produttore
1742604
Cod. EAN
8032887035600

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh.400x100 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica compatta e robusta con dimensioni di 300x100 mm, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza nel tempo. Ideale per l’utilizzo in impianti elettrici che richiedono efficienza e facilità di montaggio, offre una soluzione pratica per la distribuzione e diramazione dei cavi. La sua struttura è studiata per facilitare l’accesso e la gestione dei conduttori, contribuendo a mantenere l’ordine e la sicurezza nell’impianto.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione elettrica compatta 300x100 mm per impianti sicuri e facili da montare