Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042555
Cod. Produttore
1042555
Cod. EAN
8032887010713

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 300x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica compatta e robusta con dimensioni di 200x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettata per facilitare l'organizzazione e la distribuzione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili, offre un'installazione semplice e sicura. La struttura è ottimizzata per assicurare un'efficace protezione dei collegamenti elettrici, mantenendo al contempo un design funzionale e affidabile.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione elettrica compatta zincata 200x80 mm per impianti industriali e civili