Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1742555
Cod. Produttore
1742555
Cod. EAN
8032887035525

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 300x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione a scatola sghimbescio di dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e sicurezza nell'installazione elettrica. Progettata per facilitare la distribuzione dei cavi in impianti elettrici, offre un'ottima protezione e organizzazione dei collegamenti. Ideale per applicazioni che richiedono una soluzione affidabile e funzionale per la gestione delle derivazioni.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione scatola sghimbescio 200x80 mm resistente per impianti elettrici