Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142555
Cod. Produttore
1142555
Cod. EAN
8032887018146

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 300x80 VB
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in materiale isolante adatta per installazioni elettriche, con dimensioni di 200x80 mm. Progettata per garantire sicurezza e facilità di collegamento dei cavi, offre una soluzione affidabile per la distribuzione e la protezione delle connessioni elettriche. La struttura robusta assicura resistenza agli agenti esterni, rendendola ideale per diverse applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Scatola derivazione isolante 200x80 mm per impianti elettrici protezione connessioni